TRIPP LITE | N836-05 M
10Go Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fibre Patch Cable (Mini-LC / LC) - Aqua, 5M (16 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N836-05M
Nº PIÈCE  642393
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite présente il est neuf, Mini-LC à LC, OM3 Laser-Optimized Multimode fibre (LOMMF) câbles « Aqua », à utiliser avec les applications Ethernet 10 Gb, utilisant des émetteurs-récepteurs SFP minis, tels que Brocade haute densité FC8-64 64 ports Fibre Channel lame. Ces n ew technology, les 50/125um, les câbles de fibre optique mini-LC/LC, fournissent près de trois fois la largeur de bande plus conventionnel 62,5um fibre multimode, avec performances rivalisant avec celle du câble monomode, à un coût très réduit. LOMMF câble permet de 10Go série trans mission sur des distances importantes dans la fenêtre de longueur d’onde 850nm, où peu coûteux Vertical cavité Surface émettant des Lasers (VCSELs) permettre une solution rentable, large bande passante. LOMMF est idéal pour les LAN, SAN et les centres de haute vitesse nects intercon parallèle des têtes, centraux et des données.

Applications

Distance de 10Go max de 300 mètres @850nm

Caractéristiques

  • Mini-LC à LC fibre câble 5 mètres
  • Conçu pour les applications Ethernet 10-Gig - OM3 évalué
  • Pour une utilisation avec le matériel de réseautage employant des émetteurs-récepteurs SFP mini-LC
  • Distance de 10Go max de 300 mètres @850nm
  • Veste de bas-fumée, Aqua zéro halogène (LSZH)
  • B.c. Brocade FC8-64 et autres dispositifs de SFP Mini-LC

Description des spécifications

Pour une utilisation avec le matériel de réseautage employant des émetteurs-récepteurs SFP mini-LC

Informations techniques

Utiliser des dispositifs avec Brocade FC8-64 et autres SFP Mini-LC

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 16 FT. | 4,88 M
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.