TRIPP LITE | N844-03 M-12-P
MTP/MPO Patch câble avec Push/Pull Tabs, fibre 12, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Ft6 - Aqua, 3M (10 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N844-03M-12-P
Nº PIÈCE  642398
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite MTP/MPO à MTP/MPO câbles fibre autoriser les connexions à haute densité entre les équipements de réseau dans les chambres de télécommunication. Elles disposent de connecteurs Push/Pull onglet offrent une accessibilité maximale dans les installations de haute densité ; installer / enlever d’une seule main. Le connecteur MTP/MPO est approximativement la même taille d’un connecteur SC, mais puisqu’il peut accueillir 12 fibres, il fournit jusqu'à 12 fois la densité, offrant ainsi des économies dans l’espace carte et rack de circuit. N844 série câbles sont fabriqués à l’aide de laser-optimisé, 50/125, cable multimode OM3 et soutenir des vitesses allant jusqu'à 40GbE.

Applications

Pas besoin de câbles de distribution ramifiée longue ou câble long duplex individuel s’exécute

Caractéristiques

  • MTP / MPO push-pull connecteurs pour connexions rapides fibre optique
  • Pousser/tirer onglet connecteurs offrent une accessibilité maximale dans les installations de haute densité ; installer / enlever d’une seule main
  • 12 fois la densité des connecteurs de type SC
  • Conception de densité élevée coupe don sur les coûts d’installation
  • 50/125 OM3 évalué fibre Multimode, 850nm
  • Plénum évalué veste
  • Étiquette d’identification de câble unique pour le contrôle de la qualité et la traçabilité
  • Chaque câble 100 % testé pour insertion faible perte et dos réflexion
  • Données de test fournies avec chaque câble
  • Custengths disponible

Description des spécifications

12 fois la densité des connecteurs de type SC

Informations techniques

50/125 OM3 évalué fibre Multimode, 850nm

Spécifications  :

Type de connecteur AUTRES - AUTRES
Type de fibre OM3
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650