TRIPP LITE | N846-01 M-24-P
Cordon de raccordement MTP/MPO, 100GBASE-SR10, CXP, fibre 24, 100GbE OM3 Ft6 - Aqua, 1M (3 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N846-01M-24-P
Nº PIÈCE  642402
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite MTP/MPO à MTP/MPO câbles fibre autoriser les connexions à haute densité entre les équipements de réseau dans les chambres de télécommunication. Elles disposent de connecteurs Push/Pull onglet offrent une accessibilité maximale dans les installations à haute densité ; installer / enlever d’une seule main. Le connecteur MTP/MPO est approximativement la même taille d’un connecteur SC, mais puisqu’il peut accueillir 24 fibres, il fournit jusqu'à 24 fois la densité, offrant ainsi des économies dans l’espace carte et rack de circuit. N846 série câbles sont fabriqués à l’aide de laser-optimisé, 50/125, cable multimode OM3 et soutenir des vitesses allant jusqu'à 100GbE.

Applications

Pas besoin de câbles de distribution ramifiée longue ou câble long duplex individuel s’exécute

Caractéristiques

  • MTP / MPO push-pull connecteurs pour connexions rapides fibre optique
  • Pousser/tirer onglet connecteurs offrent une accessibilité maximale dans les installations de haute densité ; installer / enlever d’une seule main
  • 24 fois la densité des connecteurs de type SC
  • Pas besoin de sortance longs cales ou câble long duplex individuel s’exécute
  • Conception haute densitée permet de réduire le coût de l’installation
  • 50/125 OM3 évalué fibre Multimode, 850nm
  • Plénum évalué veste
  • Étiquette d’identification de câble unique pour le contrôle de la qualité et la traçabilité
  • Chaque câble 100 % testé pour insert faible perte et dos réflexion
  • Données de test fournies avec chaque câble
  • Longueurs de personnalisé

Description des spécifications

24 fois la densité des connecteurs de type SC

Informations techniques

50/125 OM3 évalué fibre Multimode, 850nm

Spécifications  :

Type de connecteur AUTRES - AUTRES
Type de fibre OM3
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Nombre de fibres FIBRES 24
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.