PANDUIT | N8519B
NET accès armoires de Type N - W (31,5 %") x P (42 »), 45 RU, sans panneau latéral, noir

Nº PIÈCE FAB.  N8519B
Nº PIÈCE  490779
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Double charnière perforé porte d’entrée s’ouvre à gauche ou à droite
  • Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte
  • équipement de fileté (série 2) #12-24 rails de montage
  • Gestion des câbles de la RU 45 avant et arrière de postes avant
  • Sans roulettes

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 42 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 31,5 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 45U
Hauteur totale 84 po
Type AUTONOME
Style de rail TARAUDÉS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE