PANDUIT | N8522B
Net-Access N-Type Armoire réseau 45 RU Noir

Nº PIÈCE FAB.  N8522B
Nº PIÈCE  501140
Minimum 1 chaque
En stock

Description

L’armoire réseau Net-Access N-Type est une armoire de 45 RU, 800 mm L x 1200 mm D. La porte d’entrée est à double charnière perforée et s’ouvre à gauche ou à droite. Il comporte des portes arrière perforées fendues qui s’ouvrent au milieu pour minimiser l’empreinte de la porte battante. L’armoire a deux panneaux latéraux pleins et deux ensembles de rails de montage d’équipement filetés # 12-24. Il comprend deux ensembles de doigts SN25F. L’armoire est de 84 » H x 31,5 » L x 48 » P. Il est fabriqué en acier thermolaqué et disponible en noir.

Informations techniques

EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL Listed 2416, conforme RoHS

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 45U
Modèle RÉSEAU
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Type AUTONOME
Largeur de montage 19 po
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 6' À 7'
Largeur totale PLUS DE 2' À 3'
Style de rail TARAUDÉS
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE