SPECO TECHNOLOGIES | N8NSP1TB
8-canal NS fiche & serveur réseau Play avec intégré PoE 8 canal, Digital dissuasif, 1To HDD

Nº PIÈCE FAB.  N8NSP1TB
Nº PIÈCE  526896
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8-canal NVR avec PoE intégré 8 canal et dissuasion numérique

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fonctionnalité Plug & Play avec des caméras de Speco OnSIP/VIP
  • ONVIF soutien *
  • Ports de réseau double pour isoler le trafic IP caméra réseau et réseau distant
  • Prend en charge tous les H.264 base de profils de compression, principal et secondaire
  • Enregistreur vidéo réseau avec serveur DDNS gratuit
  • Interface utilisateur graphique simple et facile
  • Force de dissuasion numérique pour déclencher le message audio via la détection de mouvement ou de capteur
  • 2-voies communication audio
  • Programmable, enregistrement sur détection de mouvement, capteur, calendrier, continu et manuel

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 8
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type NVR
Code UNSPSC 46171600