BOSCH SECURITY SYSTEMS | NBC-255-W
Sans fil caméra IP VGA, couleur, 2-8,10 mm objectif Vari-focal, Mont, carte SD Slot, intérieur, 12 V DC ou PoE

Nº PIÈCE FAB.  NBC-255-W
Nº PIÈCE  478707
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Vidéo complète du réseau surveillance system
  • H.264 double et M-JPEG diffuse simultanément
  • Fente pour carte SD/SDHC pour un enregistrement bord
  • IEEE, 802. 11 b / g sans fil opération
  • Connexion facile
  • Conformes ONVIF

Description des spécifications

Caméra IP sans fil

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE