BOSCH SECURITY SYSTEMS | NBN-498-21 P
CAMÉRA IP, 1/3-INCH, 2 X, jour/nuit, PoE, SD CARD SLOT, NTSC, H.264, WDR

Nº PIÈCE FAB.  NBN-498-21P
Nº PIÈCE  423964
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Caméras IP jour/nuit Dinion2X sont des caméras à balayage progressif CCD. Ils peuvent tri-stream vidéo simultanément sur deux H.264 flux, un flux d’enregistrement image I et un M-JPEG. Équipé de 20-bit DSP avec 2 X-dynamique, ils ont une gamme dynamique étendue f ou une image plus nette, plus détaillée, avec la reproduction des couleurs exceptionnelle. Des fonctionnalités telles que la multidiffusion, la diffusion sur Internet et l’enregistrement de l’iSCSI sont entièrement pris en charge. Caméras IP jour/nuit Dinion2X ont détection de mouvement vidéo intégrée et puissance ng processi supplémentaires pour les systèmes d’analyse de contenu vidéo. Supportant la technologie d’imagerie numérique primé Dinion2X, elles fournissent le service éprouvé et fiable pour les plus exigeants des exigences de sécurité et de surveillance, de jour comme de nuit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 1/3-capteur CCD jour/nuit avec balayage progressif
  • 20-bit imaginer technologie transformatrice
  • Wide Dynamic Range, 2 moteur dynamique-X et SmartBLC
  • Quad en streaming avec stockage local
  • Conformes ONVIF

Description des spécifications

NTSC Dinion2X IP caméra réseau

Spécifications  :

Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.