BOSCH SECURITY SYSTEMS | NBN-50022-V3
Indoor 1080p IP caméra Design Box, iDNR, jour/nuit, H.264 Quad-Streaming, Services Cloud, ROI, détection de mouvement/sabotage/Audio, 1080p, 3,3 à 12 mm, DC Iris, F1,4 objectif varifocal

Nº PIÈCE FAB.  NBN-50022-V3
Nº PIÈCE  542320
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra d’intérieur 1080p HD est un prêt-à-utiliser réseau complète vidéo surveillance system à l’intérieur d’un boîtier compact et élégant. Cet appareil apporte la technologie haute performance de Bosch dans le domaine des maisons, petit bureau et commerces de détail en offra g une solution économique pour un large éventail d’applications.

La conception élégante et compacte boîte est idéale pour les maisons, bureaux, entreprises ou magasins où la taille de la caméra et l’apparence est importante. La caméra dispose d’un capteur CMOS HD de 1/2,7 pouces et est une vrai jour/nuit offre caméra excellente performance jour ou nuit.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra réseau d’intérieur élégant
  • résolution p 1080 pour des images nettes
  • Réduction du bruit intelligent réduit les besoins en bande passante et du stockage par jusqu'à 30 %
  • Fente pour carte SD pour enregistrement local
  • Alarmes FTP, Dropbox et courriel

Description des spécifications

Caméra réseau HD Dinion IP 5000

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1920 X 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610