BOSCH SECURITY SYSTEMS | NBN-50051-V3
Caméra de sécurité, boîtier IP, 5MP IDNR, jour/nuit, résolution 2592 x 1944, 3,3 à 12 MM F1,4Varifocal DC Iris Lens, corrigé IR, 24V AC/30V DC, poids point 1,3 lb

Nº PIÈCE FAB.  NBN-50051-V3
Nº PIÈCE  598964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra réseau d’intérieur élégant
  • 5MP pour des Images très détaillées
  • Intelligent bruit réduction réduit la bande passante et les besoins de stockage de près de 50 %
  • Fente pour carte SD pour enregistrement Local
  • FTP, Dropbox et alarmes
  • H.264 Quad-Streaming
  • Servi de nuage

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE