APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | NBPD0171
NetBotz Rack accès Pod 170 pour rack APC SX

Nº PIÈCE FAB.  NBPD0171
Nº PIÈCE  443064
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Appareils de réseau permettant le contrôle d’accès distants et locaux pour armoires NetShelter SX
  • Contrôle d’accès - détecter les accès par personnel non autorisé via le contacteur de porte
  • Contact - la porte permet un appareil NetBotz détecter l’acte d’ouverture d’une porte, ce qui déclenche l’enregistrement de surveillance
  • Enregistrement de données - identifier des tendances problématiques avant de s’aggraver ou exporter le journal de données pour l’analyse
  • Politiques d’alerte souples - identifier les tendances problématiques avant de s’aggraver ou exporter le journal de données pour l’analyse
  • Forcé d’alarme d’entrée - alarme administrateurs basés sur une entrée par effraction dans un rack
  • Montable en rack - comprend des fonctionnalités de montage horizontal, vertical et sans outil
  • Enregistrement d’utilisateur de carte proximité - Registre des cartes de proximité à des personnes spécifiques
  • Port de communication de liaison - flexibilité de déploiement permet de gousses de capteur atteindre 1000 m depuis un appareil NetBotz compatible
  • Contrôle d’accès physique - Grant autorisée accès au matériel par le biais de l’authentification par carte de proximité
  • Planification de l’accès utilisateur - accorder accès à l’équipement pour des moments précis pour chaque carte de proximité configuré
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Clé principale override  : accès électronique de substitution avec une touche de pannes d’électricité et d’entretien
  • Lire uniquement les accès - accès au partage sans risquer de modifier la configuration sans autorisation
  • Sécurité de mot de passe - utilisateur sélectionnable par mot de passe empêche l’accès non autorisé, autorisé contre des serveurs LDAP et Active Directory

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR