APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | NBRK0450
NetBotz Rack moniteur 450 sans 120/240V Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  NBRK0450
Nº PIÈCE  372878
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prise en charge DHCP
  • Contrôle d’accès - détecter les accès par personnel non autorisé via le contacteur de porte
  • Surveillance de l’environnement - prévenir la défaillance de l’équipement d’un large éventail de conditions environnementales en danger
  • Surveillance - détecter et enregistrer le mouvement, ce qui permet un enregistrement visuel d’être jumelé avec un accès ou d’alerte environnementale, ce qui accélère l’analyse des causes profondes
  • Notification des pannes - notification d’événement temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; permet aux administrateurs informatiques à réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Seuil réglable - personnaliser les définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, les niveaux de gravité) à vos besoins
  • Politiques d’escalade personnalisées - alertes sont gérées selon vos stratégies d’escalade et reçus dans de multiples formats
  • Navigateur accessible - afficher l’interface utilisateur avec un navigateur ; fournit un accès rapide depuis n’importe où sur un réseau sécurisé
  • Événement piloté par vidéo storage - stockage vidéo vous y êtes invité par le mouvement ou l’alerte
  • S’intègre avec InfraStruXure central - An il prête surveillance système évolutif qui rassemble, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes infrastructures physiques de n’importe où sur le réseau
  • Advanced vue client application - appareil robuste interface fournit configuration, les graphiques et les alertes historiques
  • Système de gestion d’entreprise compatible - périphériques APC gérer dans un seul système en communiquant SNMP intercepte des événements de système de gestion d’entreprise préférée
  • Alertes Découvre - facilement examiner et corrèlent les alertes ; fournir un contexte à des alertes en attachant des cartes, des graphiques et des clips vidéo

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR