APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | NBRK0451
NetBotz Rack moniteur 450 (avec 120/240V Power Supply)

Nº PIÈCE FAB.  NBRK0451
Nº PIÈCE  394626
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NetBotz Rack moniteur 450 (avec 120/240V Power Supply). Prend en charge jusqu'à 2 caméra externe dosettes, dosettes de capteur 2 et 18 capteurs universel.

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 2 caméra externe dosettes, dosettes de capteur 2 et 18 capteurs universels
  • Contacts d’entrée personnalisables - conditions de moniteur de périphériques externes
  • Relais de sortie personnalisables - sortie de périphériques externes via les relais de sortie de contrôle
  • Contrôle d’accès - détecter les accès par personnel non autorisé via le contacteur de porte
  • Surveillance de l’environnement - prévenir la défaillance de l’équipement d’un large éventail de conditions environnementales en danger
  • Surveillance - détecter et enregistrer le mouvement, ce qui permet un enregistrement visuel d’être jumelé avec un accès ou d’alerte environnementale, ce qui accélère l’analyse des causes profondes
  • Notification des pannes - notification d’événement temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; permet aux administrateurs informatiques à réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Seuil réglable - personnaliser les définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, les niveaux de gravité) à vos besoins
  • Politiques d’escalade personnalisées - alertes sont gérées selon vos stratégies d’escalade et reçus dans de multiples formats
  • Navigateur accessible - afficher l’interface utilisateur avec un navigateur ; fournit un accès rapide depuis n’importe où sur un réseau sécurisé
  • Événement piloté par vidéo storage - stockage vidéo vous y êtes invité par le mouvement ou l’alerte
  • Sécurité de mot de passe - utilisateur sélectionnable par mot de passe empêche l’accès non autorisé, autorisé contre des serveurs LDAP et Active Directory
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Advanced vue client application - appareil robuste interface fournit configuration, les graphiques et les alertes historiques
  • Système de gestion d’entreprise compatible - Make informations de périphérique disponibles pour votre système de gestion d’entreprise préférée en envoyant SNMP pièges (événements) SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 à l’aide de la PowerNet MIB
  • Alertes Découvre - facilement examiner et corrèlent les alertes ; fournir un contexte à des alertes en attachant des cartes, des graphiques et des clips vidéo
  • Batterie notes - contient la pile au lithium pièce

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR