APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | NBSV1010
NetBotz Surveillance Add On Pack - 10 nœuds

Nº PIÈCE FAB.  NBSV1010
Nº PIÈCE  251118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ajouter 10 vues de caméra surveillance supplémentaires NetBotz vers une licence de base de surveillance pour centre de données de StruxureWare expert
  • Centralisée de gestion - simplifier la gestion d’infrastructure de centre de données en utilisant un référentiel centralisé accessible depuis n’importe où sur le réseau via une application de console puissante et facile à utiliser
  • Surveillance en temps réel - visibilité immédiate à toute l’infrastructure physique à travers un dispositif centralisé, en temps réel de surveillance et de notification qui permet une évaluation rapide des événements lorsqu’ils se produisent
  • Notification des pannes - notification d’événement temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; permet aux administrateurs informatiques à réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Support multi fournisseur appareil - soutien du vendeur multi étendu de surveillance en réseau périphériques SNMP, activez la visibilité des dispositifs SNMP existants par le biais de notifications d’alerte seuil, tendances de données et reporting
  • Console unifiée - fenêtres personnalisables et application cliente Linux permet un accès instantané aux StruxureWare Datacenter expert application de n’importe où sur le réseau
  • Intégration de NMS - pièges SNMP à intégrer dans un système de gestion d’entreprise, permettant aux utilisateurs d’afficher les alertes générées par les dispositifs gérés par StruxureWare data center expert
  • Gratuit de recherche de texte - localiser rapidement des dispositifs et des alertes à travers le champ de recherche libre
  • Filtres d’alarme - personnaliser l’interface utilisateur pour afficher les périphériques dans les statuts de l’appareil critique, avertissement ou normal
  • Auto découverte - réduit le temps nécessaire pour installer et déployer des dispositifs d’infrastructure physique en détectant automatiquement gérables périphériques sur votre réseau
  • Configuration de masse - fournit une fonctionnalité de configuration de masse globale, permettant aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de pousser les configurations ou les paramètres de périphérique spécifique aux dispositifs similaires à APC avec une carte de gestion réseau
  • Mise à jour de firmware masse - diminution des temps de calage et de la complexité des dispositifs gérés par simultanément la mise à niveau du firmware pour plusieurs périphériques APC
  • Cartographie personnalisée - Custom arrière-plans, icônes configurables d’utilisateur unique et placement de l’appareil de glisser-déplacer le rendent facile à identifier les périphériques problème en un clin de œil, réduisant au minimum les temps d’arrêt, les erreurs et les coûts
  • Réseaux privés - adresses de réduire IP sur le réseau public pour gérer les périphériques en les plaçant sur un réseau isolé sécurisé
  • Advanced groupement périphérique - définissent l’accès de l’utilisateur et Regarde un capacités de groupes individuels, contrôler l’accès aux dispositifs de comptes d’utilisateur défini par l’administrateur, l’accès des utilisateurs supplémentaires peuvent être gérés en utilisant le