GREENLEE | NC-100
Testeur, Vdv Netcat (Pop)

Nº PIÈCE FAB.  NC-100
Nº PIÈCE  364872
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tests de blindé pairSTP tordue, paire torsadée non blindée UTP et câbles coaxiaux
  • Vérification de paire pour le câblage standard TIA/EIA
  • Détecte les shorts, ouvre, inversion de polarité, paires croisées et split
  • Génère les trois modèles de ton numérique distincte, sélectionnable pour câble de traçage et de dépannage
  • Traçage des modes peut être ajusté pour câbles LAN haute performance
  • Ensemble complet de connecteur types de standard téléphonique, câble coaxial LANand
  • Imbriqués à distance permet d’end-to-end tester tous les types de câblage
  • Un test simple de lignes de téléphone et câblage LAN
  • Détection des erreurs courantes du connecteur wiringand
  • Avertissement de tensions dangereuses
  • Vérifie les fils téléphoniques inversés

Description des spécifications

Rétro-éclairage  : LED verte
Batterie  : 9 V pile alcaline PP3
Boutons  : Quatre momentanée communiquer avec bouton poussoir
Profondeur  : 33 0 % mm
Ecran LCD  : Icône et sept Segment Type
Estimation de fréquence  : 577 HZ et 983 HZ
Humidité  : 0 à 95 PCT sans condensation
Interface Connes  : RJ45 blindé douille, douille de 6 voies RJ12, F-Type fileté femelles connecteurs coaxiaux
Longueur  : mm 150
Longueur de câble minimale  : 2 000 à 3 000 M. 5 000 à 10 000 pi.
Paire de traçage tons  : Alternant des fréquences de 577 HZ et 983 HZ sont dressée à Thre tarifs sélectionnables
Norme  : TIA/EIA
Température de stockage/fonctionnement  : - 10 à 60 DEG C0 - 50 DEG C
Void / marque  : NETcat
Type  : Micro voix numérique données et câblage vidéo
Poids  : 220 000 GM y compris télécommande et batterie
Largeur  : mm 70 0 %

Spécifications  :

Type TESTEUR LAN ETHERNET