GREENLEE | NC-500
Testeur, Netcat Pro Vdv câblage Pop

Nº PIÈCE FAB.  NC-500
Nº PIÈCE  352096
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NETcat Pro est un câble numérique et l’outil de vérification de service pour une vérification rapide et précise de câbles, le câblage et service réseau. Exploité à l’aide d’un affichage d’écran tactile rétro-éclairé, le Pro teste de continuité câblage et allocation de bonne paire, que mesure la longueur des câbles à paires multiples, LAN ou câbles coaxiaux en utilisant avancée à grande vitesse étape TDR réflectométrie. En outre, la NETcat Pro détermine si le service réseau est disponible jusqu'à Gigabit et affiche puissance si ov er Qu'ethernet est mis en service.
Lorsqu’il est utilisé avec les modules de test à distance NC-510 accessoire Kit contenant sept 7 expansion, le NETcat Pro pouvez tester uniquement coax ou prises de paire torsadée d’une situation centrale, huit 8 à la fois. À l’aide du doigt ou du b onstruit-au stylet, l’écran peut être utilisé pour contrôler et afficher une gamme de tests de la carte-fil, à la mesure de longueur TDR de recherche des défauts. L’affichage peut être définie à la langue Anglais, espagnol, allemand ou Français.

Caractéristiques

  • Tester et dépanner le téléphone, données et coax câblage
  • NETcat Pro 2 nouvelles fonctionnalités  : - détection de capacité des périphériques Gigabit détecte toujours 10baseT et 100baseT trop, - type de câble, de la vitesse de propagation bibliothèque utilisateur modifiable, - Powerover Ethernet PoE dét ection, - bloc-notes
  • Détecter des paires divisées, circuits courts, les fils cassés et croisés
  • Technologie TDR Step montre longueur à ouvrir ou à court d’allpairs
  • Test blindé torsadées-pairSTP, paires torsadées blindées & câbles coaxiaux
  • Cordons de test et cks distant
  • Commande tactile, stylet fourni fentes dans unité principale
  • Grandes icônes garantissent une utilisation facile avec les doigts trop
  • Gros 3 à 76 mm contrasté utilisateur réglable monochrome rétroéclairé est highlyvisible dans les zones sombres ou lumineuses
  • Test à distance anID unité magasins dans la base de l’unité principale
  • Peut identifier jusqu'à 8 unités d’ID de test à distance 7 supplémentaire disponible en NC-510 kit d’accessoires avec housse de transport
  • Générateur de tonalité avec quatre frequencytones de précision sélectionnable, compatible avec Greenlee avancé des sondes de traitement numérique du signal
  • Fonctionne sur pile unique 9V avec indication de batterie faible

Description des spécifications

: Accessoire NC-510 NETcat Pro 2 Kit W/mallette
Précision pour OpenShort  : Plus ou moins 4 PCT ou 2 000 pi 0,6 M. selon ce qui est supérieur
Application  : Pour tester et dépanner le téléphone, données et Coax câblage
Rétro-éclairage  : LED blanche
Batterie  : 9 V kaline batterie PP3
Boutons  : Écran tactile LCD, simple bouton-poussoir Contact momentané
Profondeur  : 6 700 po
Ecran LCD  : Dot Pixels  : 128 X 128 points
Comprend  : Netcat Pro 2 unité principale WithStylus
Patch et prise amovible conduisent Test et Id unité
Twisted-PModular Rj45, Coax F et cordons de Test pour le Clip Alligator
Pile alcaline 9V
Connexions de l’interface  : RJ45 blindés prises F-Type fileté femelle connecteurs coaxiaux
Longueur  : 3 300 po
Identificateur de distance  : 2 000 000 ft.
Résolution  : 1 000 pi 0,3 MR
Storagerating température  : - 20 à 70 DEG C0 - 50 DEG C
Void / marque  : NETcat
TDR d’étalonnage  : Sélectionnable par l’utilisateur basé sur une longueur de câble connue
PCT 100 PCT à 40. StepsOf 1 PCT
TDR gamme  : 0 - 2000 ft.
Type  : 2 VDV numérique câblage
Poids  : 450 lb 200 GMÔh  : 1 400 po
Plan de câblage  : 358 000 pi 100 000 M.

Spécifications  :

Type TESTEUR LAN ETHERNET