PANDUIT | NCMHF1
Gestionnaire de câble horizontal Horizontal avant seule 1RU, 1,7" H x 19" W x 3,7 « D (44 x 483 mm x 95).

Nº PIÈCE FAB.  NCMHF1
Nº PIÈCE  250753
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Conception brevetée
  • Construction en plastique légère fournit la longévité et facilité d’installation
  • Charnières de capot avant amovible 180 vers le haut ou vers le bas pour permettre l’accès sans enlever le couvercle
  • Surfaces courbes maintiennent le rayon de courbure des câbles
  • Pass-through trous permettent d’avant en arrière de câblage
  • Câble intégré vassaux tenir le câble en place pour les déplacements faciles, ajouts et modifications
  • Monter à 19" EIA racks et armoires
  • Couvertures, n° 12-24 et M6 vis de montage inclus

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION