SCHLAGE | ND80JDEU RHO 626 RX
ND80JDEU RHO 626 RX STORERM, SÉLECTIONNEZ EL/UE, 12/24VDC FSIC, L/CORE, REQ2EXIT

Nº PIÈCE FAB.  ND80JDEU RHO 626 RX
Nº PIÈCE  CS448150
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
État de verrouillage FSE SÉLECTIONNABLE POUR FS
Autre 2-3/4" ASSURÉE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Commutateurs REX (DEMANDE DE SORTIE)
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12 OU 24V DC

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.