BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDC-255-P
2,8-10 mm DC iris Objectif vari-focal, carte sd Go 4, couleur, VGA, PSU, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  NDC-255-P
Nº PIÈCE  423787
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Caméra à dôme IP intérieur, couleur, VGA, 2,8-10 mm DC iris Objectif vari-focal, 4 Go, carte sd, PSU, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Vidéo complète du réseau surveillance system
  • Images nettes des objets en mouvement
  • H.264 double et M-JPEG diffuse simultanément
  • Conformes ONVIF
  • Stockage à l’intérieur de l’appareil photo

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE