BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDN-50022-V3
Dôme IP 1080p, vrai jour/nuit, 3-10 mm, Audio, Motion +, Slot Micro SDXC, anti-vandalisme, IP66, intérieur/extérieur, 12 V DC/PoE

Nº PIÈCE FAB.  NDN-50022-V3
Nº PIÈCE  509315
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Abandonné par le fabricant, pour le remplacement proposé voir Anixter # 664319.

Caractéristiques

  • Caméra à dôme IP extérieure avec objectif vari-focal
  • p 1080 et résolutions 5MP
  • Quad entièrement configurable en streaming
  • Régions d’intérêt et E-PTZ
  • Version IR avec 15 m (50 pi) distance d’observation

Description des spécifications

Caméra IP résistante au vandalisme

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610