BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDN-932V09-IP
FlexiDome IP, 2 MP/HD 1080 p, jour/nuit, HDR, 9-40 mm, H.264, audio, PoE, IVA-installé, carte SDXC

Nº PIÈCE FAB.  NDN-932V09-IP
Nº PIÈCE  500658
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • High Dynamic Range pour voir les détails dans les zones claires et sombres en même temps
  • Réduction du bruit intelligent réduit les besoins en bande passante et du stockage par jusqu'à 30 %
  • Boîtier robuste percutantes avec choix de lentille
  • Mise au point arrière automatique pour une installation rapide
  • Analyse de contenu basé sur scène optimise le traitement de l’image

Description des spécifications

Caméra Dôme haute Performance

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal DIGITAL