ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | NDR-120-24
120 Watt Industriel à une seule production DIN Rail Power Supply - 24 VDC / 5,0 Amps

Nº PIÈCE FAB.  NDR-120-24
Nº PIÈCE  10040520
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La série d’alimentation en rail NDR-120 DIN fournit une solution de 120 Watts. Il peut être installé sur rail DIN TS-35/7,5 ou 15. UL508 répertoriées (pour les équipements industriels). Les protections standard incluent le court-circuit, la surcharge, la surtension, et au-dessus des indicateurs de protectio n. LED de temp sont fournis pour l’alimentation dessus.

Caractéristiques

  • Entrée Universal AC / Gamme complète
  • Protections  : court-circuit / surcharge / au-dessus de tension / température
  • Refroidissement par convection d’air libre
  • DIN-Rail monté
  • UL 508 approuvé
  • EN61000-6-2 (EN50082-2) niveau d’immunité de l’industrie
  • 100 % pleine charge burn-in t garantie de 3 ans

Spécifications  :

Type ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 43201500