AIPHONE | NEM-20 a/C
NEM  : Lampe mémoire système d’Intercom - NEM-20 a/C

Nº PIÈCE FAB.  NEM-20A/C
Nº PIÈCE  258171
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le NEM-20 a/C est un maître de mémoire de lampe 20 canal avec le combiné et construit dans tout appel.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Master en 10, 20, 30 et 40-station tailles (avec ou sans récepteur)
  • 20 et 40 appellent sélecteurs le module d’expansion
  • Composez le tout intégré
  • Appuyez sur pour parler au maître ou à utiliser le combiné, mains-libres au sous-marin
  • Appel de groupe jusqu'à 10 sous-marins à la fois
  • Musique de fond en option - nécessite NB-U (stations de max. 40) et 10W, 25V ou 8 ohms ampli de PA (n/a partir de Aiphone)

Description des spécifications

Communication  : Push-to-talk, relâcher pour écouter ou VOX avec combiné mains-libres à la sous-station
Source d’énergie  : Utilisation PS-2410A NEM-10/20 et PS-2420UL NEM-30/40 24V DC, 45W max
Type de fil  : NE-JA au maître  : 360' (22AWG) portes/Subs aux maîtres  : Aiphone #822202 ou Aiphone #821802
Calling  : Maître de sous  : vocalement qu’après ton pre. Void au maître  : appel ton et LED, restant allument unitl appel est répondu
Sortie de communication  : 500 MW max., réglable. Tous les appels  : 6W (10-20), 12W (30-40) ; Subs sélectivement jusqu'à 10 avec TALK  : 3W
Câblage  : Portes/Subs aux maîtres  : 2-cond., bouclier global ; NEW-5 à maîtriser  : 10-cond., bouclier global
Distance  : Portes/Subs aux maîtres  : 420' (22AWG) 1,000' (18AWG)

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.