APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | NET7
APC SurgeArrest de réseau, sortie 7

Nº PIÈCE FAB.  NET7
Nº PIÈCE  154383
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Protection contre les surtensions électriques de qualité professionnelle pour les ordinateurs et l’électronique
  • Angle droit plug - Plug angle permet aux équipements et mobilier pour être placé plus près de la paroi qu’avec un câble d’alimentation standard, réduit le stress cordon trop
  • Protection foudre et les surtensions - pour éviter d’endommager votre équipement de pointes et les surtensions électriques
  • IEEE par le biais de let cotes et conformité de l’organisme de réglementation - surtension APC protecteurs subissent de rigoureux tests de IEEE et obtiennent « par le biais de let notes », qui indiquent le niveau de tension maximale pouvant atteindre éventuellement votre équipement après qu’un pic de surtension ou de la tension a traversé d’un parasurtenseur, inférieur IEEE par le biais de let cotes indiquent la meilleure protection et performance ; l’APC essential SurgeArrest series propose des performances optimales avec une notation par le biais de let du moins de 330 volts pour produits nord-américains et une cote inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le monde, tous les produits APC conformes aux exigences de sécurité agence locale, y compris UL en Amérique du Nord et CE/Kema/Gost/C-tick/A-tique/Telepermit dans leurs régions respectives
  • Protection des données-ligne - Protection des lignes de données (ethernet, coaxiaux et les lignes téléphoniques) assure une protection complète de vos équipements contre les surtensions, il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions électriques de « porte dérobée » voyageant à travers les lignes de données, car ils peuvent être aussi préjudiciable à votre équipement comme ondes voyageant sur des lignes d’alimentation
  • Bruit de filtrage - bruit de ligne atténue EMI/RFI qui peut provoquer des erreurs de données et clavier blocages, garantissant la meilleure performance de l’équipement protégé
  • Protection d’un événement catastrophique - SurgeArrest composants tels que MOV et fusible thermique assurer réaction instantanée à des impacts de foudre et câblage des failles, si les composants de montée subite sont endommagés en raison de spike power ou au-dessus de la tension, puissance excédentaire ne peut pas atteindre votre équipement ; Contrairement aux produits APC SurgeArrest, surtension plupart suppresseurs de continuent à laisser le pouvoir à travers même après que les circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux autres les surtensions
  • Pas de mode sans échec - la plupart des autres contre les surtensions suppresseurs de continuent à laisser le pouvoir à travers même après que leurs circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux futures augmentations subites ; APC SurgeArrest à sécurité intrinsèque, ce qui signifie qu’une fois que le circuit d’un APC SurgeArrest a été compromis l’unité déconnecte équipement de l’alimentation puissance assurant qu’aucuns les surtensions n’atteint votre équipement
  • Indicateur de surcharge - indicateur s’allume lorsque l’équipement connecté attire plus de puissance que la capacité de l’unité ; pour remédier à la condition, ONU

Spécifications  :

Nombre de prises 7
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610