ALTRONIX | NETWAY16M
Injecteur de mi-portée, 16 ports, 10/100 PoE / PoE +, 300W, 115VAC, arrêt détente, navigateur Web

Nº PIÈCE FAB.  NETWAY16M
Nº PIÈCE  449455
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 port Managed injecteur - chaque port fournit PoE par IEEE 802,3af ou PoE Plus par IEEE 802,3at. Puissance totale 300W, arrêt PoE sélectionnable par port, port Ethernet facilite la programmation et la surveillance de l’état via l’ordinateur portable ou LAN, 1U EIE 19" Rack Mount Chas sis, 115 V AC Input, répertorié UL/cUL (UL60950-1), UL Listed (UL294).

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage SUPPORT
Type ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600