ALTRONIX | NETWAY1P
Injecteur à port unique avec transformateur prêt à utiliser TP2440.

Nº PIÈCE FAB.  NETWAY1P
Nº PIÈCE  519858
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NetWay1P est un seul port mi-portée PoE injecteur de puissance conformes qui fournit la puissance et transmet les données (par ex. vidéo) pour les périphériques compatibles PoE. Les appareils peuvent être situés jusqu'à 100m (328 pi) de NetWay1P. Un module répéteur de NetWayXT peut être utilisé pour étendre la distance un supplémentaire 100m (328 pi) pour une marge totale de jusqu'à 200m (656 pi). Une portée maximale de 600m (pi 1968) est possible en utilisant plusieurs répéteurs, fondés sur l’obligation de port de périphérique. NetWay1 est capable de supporter les caméras IP fixes non PoE conformes en utilisant l’adaptateur NetWay1512.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004