ALTRONIX | NETWAY8
injecteur PoE de la port 8

Nº PIÈCE FAB.  NETWAY8
Nº PIÈCE  393057
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 port Midspan - ports compatibles PoE évalués @ 15,4W max. par IEEE 8023.af, 2 sur ces ports peuvent être sélectionnées pour accueillir les caméras IP PTZ, 1U EIE 19 dans. Châssis en Rack Mount, 115 V AC Input. UL / CUL énumérée (UL 609050-1)

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222625