ALTRONIX | NETWAY8M
8 port Managed injecteur - chaque port fournit PoE par IEEE 802,3af ou PoE Plus par IEEE 802,3at. 150W, arrêt PoE sélectionnable par port, programmation port Ethernet et surveillance par ordinateur portable ou LAN, 1U EIE 19" châssis en Rack Mount de l’état de puissance totale

Nº PIÈCE FAB.  NETWAY8M
Nº PIÈCE  449459
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 port Managed injecteur - chaque port fournit PoE par IEEE 802,3af ou PoE Plus par IEEE 802,3at. Puissance totale 150W, arrêt PoE sélectionnable par port, port Ethernet facilite la programmation et surveillance via ordinateur portable ou LAN, 1U EIE 19" Rack Mount Chass de l’État est, 115 V AC Input, répertorié UL/cUL (UL60950-1), UL Listed (UL294).

Spécifications  :

Nombre de Ports 8 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE