ABB | NF22E-11
NF22E contacteur relais, 24-60V AC, 20-60V DC

Nº PIÈCE FAB.  NF22E-11
Nº PIÈCE  489746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NF contacteurs auxiliaires sont utilisés pour la commutation auxiliaires et circuits de commande. Contacteur de NF relais incluent une interface centrale électronique acceptant un large contrôle tension Uc min.... UC max.

Applications

NF(Z) contacteurs auxiliaires sont utilisés pour la commutation auxiliaires et circuits de commande.

Caractéristiques

  • Interface fournit réduit Pull-in et tenue de la consommation, en particulier pour les circuits de commande AC
  • Seuls quatre bobines sont nécessaires pour couvrir les tensions de commande entre 24... 500 V Hz 50/60 ou 20... 500 V DC
  • NF contctors offrent des limites de fonctionnement étendues et conviennent dans le monde entier pour des tensions de contrôle différent. par exemple  : la bobine 100... 250 V 50/60 Hz - DC est adapté pour l’Europe (230 V 50 Hz) et pour l’Amérique du Nord (120 V Hz 60 et 208 V 60 Hz).
  • Contacteurs NF peuvent de gérer les variations de tension grand contrôle.
  • Contacteur de NF relais équipé d’un 24... 60 V 50/60 Hz - 20... 60 bobine DC V permettre directement contrôler en Vcc 24 500 mA PLC-sorties
  • NF contacteurs auxiliaires résister aux creux de tension de courte et de baisses de tension (conformité SEMI F47-0706)
  • NF contacteurs auxiliaires ont une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaire
  • Les contacteurs auxiliaires ont des contacts auxiliaires liés mécaniquement conformes à l’annexe L de la CEI 60947-5-1 et incluent le symbole « Mécaniquement liée » de leur côté.

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500