FLUKE NETWORKS | NFC-KIT-cas | 2800145
Kit de nettoyage fibre optique - comprend nettoyage cube avec des lingettes, dix cartes avec des zones de nettoyage scellés, stylo solvant, port 2,5mm écouvillons de nettoyage et port 1,25mm nettoyage écouvillons dans un étui de transport robuste.

Nº PIÈCE FAB.  NFC-KIT-CASE  | 2800145
Nº PIÈCE  346687
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Parce que la cause #1 de la fibre optique, câblage des échecs est en raison de la fin-visages contaminés, il est impératif que toutes les connexions Fibre optique sont propres et exempts de contaminants. Fluke Networks fiber Inspection & nettoyage outils sont la solution. Quel que soit y sont nos besoins particuliers, Fluke Networks fournit vous avec la solution pour assurer vos connexions Fibre n’apportez pas votre réseau vers le bas.

Caractéristiques

  • Le kit inclut  :
  • OneClick nettoyant pour connecteurs 1,25 mm
  • OneClick nettoyant pour connecteurs 2,5 mm
  • OneClick nettoyant pour connecteurs MTP/MPO
  • Stylo de solvant
  • Cube de nettoyage
  • un étui souple

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type NETTOYANTS ET SOLVANTS