TRIPP LITE | NG16
Commutateur de bureau/sur rack non géré 16 port, 10/100/1000 Mbit/s, rack 1U, boîtier de métal

Nº PIÈCE FAB.  NG16
Nº PIÈCE  931836
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NG16 16 ports 10/100/1000 Mbit/s 1U Rack-Mount/Desktop commutateur Gigabit Ethernet non managé ajoute capacité de 10/100/1000 Mbps Ethernet à votre bureau à domicile, le petit bureau, le groupe de travail ou l’environnement de production créative. Partager des fichiers volumineux de gourmandes en bande passante, su ch plans CAO et vidéos, à des vitesses Gigabit, amélioration de l’efficacité et réduire les temps d’arrêt coûteux.

Ce commutateur de rack-mount/Bureau dispose de 16 ports RJ45 Gigabit Ethernet de paire torsadée qui soutiennent négociable automatique 10/100/1000 Mbit/s et auto MDI/MDIX croisé détection fonctions pour commode capacité plug-and-play. Aucune configuration n’est nécessaire, donc vous pouvez avoir votre réseau Gigabit et exécute immédiatement. Easy-to-read LEDs indiquent statut de connexion et d’activité pour chaque port. IEEE 802,3 x flo w contrôle permet la transmission sans heurt des fichiers volumineux.

Le NG16 prend en charge IEEE 802,3az normes Energy Efficient Ethernet en mettant les ports inutilisés dans un état de faible puissance, sans interrompre les connexions réseau. Il consomme très peu d’entrée électrique, juste sept watts max. Le câble d’entrée cinq pieds détachable avec prise NEMA 5-15P se connecte à une protégée UPS, générateur ou secteur AC source d’entrée. Le boîtier en métal robuste est conçu pour installation de bureau ou montage en 1U d’un ack de r 19 pouces EIA standard avec les supports inclus.

Caractéristiques

  • 16 négociable automatique 10/100/1000 Mbps RJ45 ports
  • Fonction de prise en charge auto MDI/MDIX REGLABLE
  • Consomme très peu d’entrée juste puissance 7W max
  • 2 Gbits/s capacité de commutation par port avec duplex intégral
  • Plug-and-play avec aucune configuration requise

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.