TRIPP LITE | NG16POE
Commutateur de bureau/sur rack non géré 16 port, 10/100/1000 Mbit/s, rack 1U, Gigabit Ethernet avec PoE +, 260 W, boîtier de métal

Nº PIÈCE FAB.  NG16POE
Nº PIÈCE  931837
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NG16POE 16-Port 10/100/1000 Mbit/s 1U Rack-Mount/Desktop commutateur Gigabit Ethernet non managé ajoute une connexion Gigabit Ethernet PoE + capacité à petit bureau, groupe de travail ou espace de travail créatif.

Particulièrement recommandés pour des applications de sécurité pour puissance caméras IP, VoIP téléphones et autres appareils compatibles PoE, ce commutateur Ethernet offre une PoE + compatibilité avec les points d’accès sans fil et autres appareils avec jusqu'à 30 w par port et un budget de PoE de 260W. Partage de fichiers volumineux de gourmandes en bande passante, telles que des dessins de CAO et de vidéos haute définition, à des vitesses Gigabit améliore efficacité et coupes temps d’arrêt coûteux. IEEE 802. 3 x contrôle de flux permet de transmettre sans heurt.

Ce commutateur dispose de 16 ports RJ45 Gigabit Ethernet de paire torsadée qui soutiennent négociable automatique 10/100/1000 Mbit/s et MDI/MDIX croisé détection automatique. C' est plug-and-play avec aucune configuration requise et peut être opérationnel immédiatement. Easy-to-read LEDs indiquent pouvoir, connexion, activité et statut PoE pour chaque port.

Le cordon d’alimentation détachable de six pieds avec prise NEMA 5-15P se connecte à n’importe quelle source compatible de AC. Le boîtier en métal robuste est conçu pour installation de bureau ou montage dans un rack de 19 pouces EIA standard avec les supports inclus 1 u.

Caractéristiques

  • 16 ports de Mbps PoE + RJ45 10/100/1000 auto-négociable
  • Jusqu'à 30W PoE + par port ; Budget total de PoE 260W
  • Fonction de prise en charge auto MDI/MDIX REGLABLE
  • 2 Gbits/s capacité de commutation par port avec duplex intégral
  • Plug-and-play avec aucune configuration requise

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.