TRIPP LITE | NG24
Commutateur de bureau/sur rack non géré 24 port, 10/100/1000 Mbit/s, rack 1U, 2 ports Gigabit SFP, boîtier d emétal

Nº PIÈCE FAB.  NG24
Nº PIÈCE  931838
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NG24 24 ports 10/100/1000 Mbit/s 1U Rack-Mount/Desktop commutateur Gigabit Ethernet non managé ajoute capacité de 10/100/1000 Mbps Ethernet à votre bureau à domicile, le petit bureau, le groupe de travail ou l’environnement de production créative. Partager des fichiers volumineux de gourmandes en bande passante, su ch plans CAO et vidéos, à des vitesses Gigabit, amélioration de l’efficacité et réduire les temps d’arrêt coûteux.

Ce montage en rack / switch de bureau est équipé de 24 ports RJ45 Gigabit Ethernet de paire torsadée qui soutiennent négociable automatique 10/100/1000 Mbit/s et auto MDI/MDIX croisé détection fonctions. Ports SFP mini-GBIC double permettent la connexion aux autres commutateurs à l’aide de fibre optique ou cuivre. Aucune configuration n’est nécessaire, donc vous pouvez avoir votre réseau Gigabit et exécute immédiatement. Easy-to-read LEDs indiquent connectio n et activité statut pour chaque port. IEEE 802. 3 x contrôle de flux permet une transmission lisse des fichiers volumineux.

Le NG24 prend en charge IEEE 802,3az normes Energy Efficient Ethernet en mettant les ports inutilisés dans un état de faible puissance, sans interrompre les connexions réseau. Il consomme très peu d’entrée puissance-just 20 watts max. Le câble d’entrée cinq pieds détachable avec prise NEMA 5-15P se connecte à une protégée UPS, générateur ou secteur AC source d’entrée. Le boîtier en métal robuste est conçu pour installation de bureau ou montage dans un rack de 19 pouces EIA standard avec les supports inclus 1 u.

Caractéristiques

  • 24 négociable automatique 10/100/1000 Mbps RJ45 ports
  • Ports SFP mini-GBIC double
  • Fonction de prise en charge auto MDI/MDIX REGLABLE
  • Consomme très peu d’entrée juste puissance 20W max
  • 2 Gbits/s capacité de commutation par port avec duplex intégral

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.