TRIPP LITE | NG5POE
Commutateur de bureau/sur rack non géré 5 port, 10/100/1000 Mbit/s, rack 1U, PoE +, 75 W

Nº PIÈCE FAB.  NG5POE
Nº PIÈCE  931839
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NG5POE 5-Port 10/100/1000 Mbit/s 1U Rack-Mount/Desktop commutateur Gigabit Ethernet non managé ajoute une connexion Gigabit Ethernet PoE + capacité à petit bureau, groupe de travail ou espace de travail créatif.

Particulièrement recommandé pour des applications de sécurité pour les caméras IP de puissance, les téléphones VoIP et autres appareils compatibles PoE, ce commutateur éconergétiques fournit PoE + compatibilité avec les points d’accès sans fil et autres appareils. Quatre ports supportant jusqu'à 26W chaque doté d’un budget total de PoE de 75W. Partage de fichiers ndwidth-intensifs ba grands, tels que des dessins de CAO et de vidéos haute définition, à des vitesses Gigabit améliore efficacité et coupes temps d’arrêt coûteux. IEEE 802. 3 x contrôle de flux permet de transmettre sans heurt.

Ce commutateur dispose de cinq ports RJ45 Gigabit Ethernet de paire torsadée qui soutiennent négociable automatique 10/100/1000 Mbit/s et MDI/MDIX croisé détection automatique. C' est plug-and-play avec aucune configuration requise et peut être opérationnel immédiatement. Easy-to-read LEDs indiquent pouvoir, connexion, activité et statut oE P pour chaque port.

Le NG5POE prend en charge IEEE 802,3az normes Energy Efficient Ethernet en mettant les ports inutilisés dans un état de faible puissance, sans interrompre les connexions réseau. Le cordon d’alimentation détachable de cinq pieds avec prise NEMA 5-15P se connecte à n’importe quelle source compatible de AC. Le boîtier en métal robuste est conçu pour installation de bureau ou montage dans un rack de 19 pouces EIA standard avec les supports inclus 1 u.

Caractéristiques

  • 5 négociable automatique 10/100/1000 Mbps RJ45 ports
  • 4 ports supportent 26W PoE + chacun ; Budget total de PoE 75W
  • Fonction de prise en charge auto MDI/MDIX REGLABLE
  • 2 Gbits/s capacité de commutation par port avec duplex intégral
  • Plug-and-play avec aucune configuration requise

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.