TRIPP LITE | NG8POE
Commutateur de bureau/sur rack non géré 8 port, 10/100/1000 Mbit/s, rack 1U, Gigabit Ethernet PoE +, 140 W

Nº PIÈCE FAB.  NG8POE
Nº PIÈCE  931840
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NG8POE 8-Port 10/100/1000 Mbit/s 1U Rack-Mount/Desktop commutateur Gigabit Ethernet non managé ajoute une connexion Gigabit Ethernet PoE + capacité à petit bureau, groupe de travail ou espace de travail créatif.

Particulièrement recommandés pour des applications de sécurité pour puissance caméras IP, VoIP téléphones et autres appareils compatibles PoE, ce commutateur éconergétiques fournit PoE + compatibilité avec les points d’accès sans fil et autres appareils avec jusqu'à 30 w par port et un budget de PoE de 140W (jusqu'à 70W par Banque de port). Partage de fichiers volumineux de gourmandes en bande passante, telles que des dessins de CAO et de vidéos haute définition, à des vitesses Gigabit améliore efficacité et coupes temps d’arrêt coûteux. IEEE 802. 3 x contrôle de flux permet de transmettre sans heurt.

Ce commutateur dispose de 8 ports RJ45 Gigabit Ethernet de paire torsadée qui soutiennent négociable automatique 10/100/1000 Mbit/s et MDI/MDIX croisé détection automatique. C' est plug-and-play avec aucune configuration requise et peut être opérationnel immédiatement. Easy-to-read LEDs indiquent pouvoir, connexion, acti vity et statut PoE pour chaque port.

Le NG8POE prend en charge IEEE 802,3az normes Energy Efficient Ethernet en mettant les ports inutilisés dans un état de faible puissance, sans interrompre les connexions réseau. Le cordon d’alimentation détachable de cinq pieds avec prise NEMA 5-15P se connecte à n’importe quelle source compatible de AC. Le boîtier en métal robuste est conçu pour installation de bureau ou montage dans un rack de 19 pouces EIA standard avec les supports inclus 1 u.

Caractéristiques

  • 8 ports de Mbps PoE + RJ45 10/100/1000 auto-négociable
  • Jusqu'à 30W PoE + par port ; Budget total de PoE 140W
  • Fonction de prise en charge auto MDI/MDIX REGLABLE
  • 2 Gbits/s capacité de commutation par port avec duplex intégral
  • Plug-and-play avec aucune configuration requise

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612