HOFFMAN enceintes INC | NHZ360646G360
Climatiseur, 6K 460V Type4 C1D2 Comm

Nº PIÈCE FAB.  NHZ360646G360
Nº PIÈCE  646517
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour les emplacements dangereux de refroidissement. Pas re-construit de climatiseurs industriels légers
  • Design attrayant sans boîtier fonte lourde et évitant l’utilisation de fixations visibles
  • Ne nécessite pas de purge et sous pression
  • Revêtement resstant la corrosion sur les composants côté ambiant pour les modèles de Type 4 X
  • Revêtement résistant à la corrosion ambiante et composants côté boîtier pour les modèles de Type 4 X Offshore
  • Bobines résistant à la poussières pour un fonctionnement sans filtre dans la plupart des
  • Filtre à tamis nettoyable et réutilisable operculé protège les bobines pour des atmosphères très poussiéreux et Sales
  • Contrôle de température Digital
  • Design étroit pour accueillir les armoires profondes 12-in 300 mm
  • R134A des fluides frigorigènes respectueux de la planète
  • Modèles pour 115, 230 et 400/460 3 phases V prise d’alimentation secteur
  • ULsted à épargner temps et argent aux clients avec les homologations
  • Brides de montage facile pour une installation simple
  • Ultrarésistant standard Type 4/4 X  : interrupteur tête Pressure Control - mise hors tension relais contacteur de porte et autres exigences du système - panne - gestion Active de condensat avec bande de chauffe-eau - chauffe-eau Compresser -

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.