PANDUIT | NK688MOR-Q
NK catégorie 6 punchdown module Jack, 25 paquet, Orange

Nº PIÈCE FAB.  NK688MOR-Q
Nº PIÈCE  384060
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie 6, 8 broches, module de jack Keystone 8 fils.

Caractéristiques

  • Satisfait aux exigences de performance de 6e et catégorie 5
  • En vrac pour les installations de volume élevé à davantage de vitesse installation et réduire les déchets sur place
  • Aucun outil punchdown n’exigé pour la catégorie 5e, outil de raccordement en option assure conducteurs sont entièrement terminées
  • position 8, 8 fil modules Keystone à codes de couleur pour les schémas de câblage T568A ou T568B
  • Termine la paire 4 24 22 AWG 100 ohms solide non blindé câble à paire torsadée
  • Compatible avec NetKey(TM) façades, Surface Mount boîtes et panneaux de brassage modulaires

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.