PANDUIT | NK688MOR
NK catégorie 6 punchdown module Jack, Orange

Nº PIÈCE FAB.  NK688MOR
Nº PIÈCE  319351
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Catégorie 6/classe E, module de prise de positions 8 clé de voûte termine à paire torsadée non blindée 4-, 22 - 26 AWG, câble 100 ohms. PunchDown tool termine correctement chaque conducteur pour une performance optimale. Étiquette universelle est un codage par couleur câblage schem es T568A et T568B.

Caractéristiques

  • Répond aux exigences de performance de catégorie 6
  • position 8, 8 fil modules Keystone à codes de couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B
  • Termine la paire 4 24 22 AWG 100 ohms solide non blindé câble à paire torsadée
  • Compatible avec NetKey(TM) façades, Surface Mount boîtes et panneaux de brassage modulaires

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE