PANDUIT | NKSCMIW
Module de Keystone fourni avec un SC Multimode Simplex adaptateur avec Bronze phosphoreux split manche, Off White

Nº PIÈCE FAB.  NKSCMIW
Nº PIÈCE  282079
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-3
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Capuchon de protection amélioré entoure entièrement split ouverture du coffret
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont requis pour les applications monomodes
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • Conception du module Keystone peut être utilisée dans tous les produits placard keystone et prises de zone de travail
  • Modules disponibles en plusieurs couleurs - permet color-coding de ségrégation réseau
  • NetKey(TM) SC Simplex adaptateur Modules optiques sont généralement utilisées avec les panneaux de brassage NetKey(TM)

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Type de fibre MULTIMODE
Chargé OUI
Nombre de Ports 1
Résiliation SC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE