PANDUIT | NM2
Gestionnaire de câble horizontal haute capacité 2 avant et arrière RU

Nº PIÈCE FAB.  NM2
Nº PIÈCE  351954
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,5" H x 19" W x 13,1 « D (88 x 482 332 mm).

Caractéristiques

  • Doigts innovantes en médaillon de pente vers l’intérieur vers l’arrière offrant libre accès au réseau de câblage pour les déplacements plus faciles, comment ajouter et modifier les gestionnaires
  • Ouvertures de gros doigt devant accommodement facilement les câbles de catégorie 6 et 10 GbE, excès de vitesse installation et réduire les coûts d’entretien
  • Espacement de doigt arrière câble management utilise ouvert anneaux en D pour une plus grande accessibilité
  • Peut être utilisé pour créer des voies horizontales de grande capacité pour le routage de câble
  • Brevetée avant et arrière double couvercle articulé permet un accès par câble sans enlever le couvercle
  • Surfaces courbes maintiennent le rayon de courbure des câbles
  • Pass-through trous permettent d’avant en arrière de câblage
  • Câble intégré vassaux tenir le câble en place pour facile se déplace, comment ajouter et modifier
  • Couvertures, n° 12-24 et M6 vis de montage inclus
  • Design compatible avec la chasse d’eau à l’avant de la gérance vertical de NetRunner haute capacité WMPVHCF45E et WMPVHC45E

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION