PANDUIT | NMF1
Gestionnaire de câble horizontal haute capacité recto seulement 1 RU

Nº PIÈCE FAB.  NMF1
Nº PIÈCE  351957
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

1,7" H x 19" W x 6,2 « D (44 x 482 157 mm).

Caractéristiques

  • Inset innovantes doigts pente vers l’arrière offrant un accès libre au réseau de câblage pour les déplacements plus faciles, les gestionnaires comment ajouter et modifier
  • Rear Cable Management doigt espacement utilise des anneaux ouverts pour une meilleure accessibilité
  • Peut être utilisé pour créer grande capacité voies horizontales pour le routage de câble
  • Brevetée avant et arrière double couvercle articulé permet un accès par câble sans enlever le couvercle
  • Pass-through trous permettent pour l’avant à l’arrière de câblage
  • Construit en cale de vassaux de câble en Place des changements, des annonces et des mouvements faciles

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION