BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | NON-40
AMPÈRE-FUSIBLE 40 NON, 250 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  NON-40
Nº PIÈCE  210962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protéger les circuits d’éclairage, de chauffage et d’autres non soumis à des surtensions temporaires et le cas échéant, court-circuit courants sont relativement faibles.
  • Fusibles non récurrents n’ont pas un degré appréciable de temps de retard et donc ne doivent pas être spécifiés dans les circuits où se produisent les forts transitoires ou surcharges moteurs. Utiliser des fusibles de Buss FUSETRON ou basse-pointe double élément, temporisé.
  • Pour les circuits d’usage général, taille à l’intensité nominale du circuit.
  • Pour les circuits du moteur, la taille de 300 % à 400 %.

Description des spécifications

FUSIBLE DE 40 A, 250V, UNE FOIS
Tension nominale V DC :125V
Tension nominale V AC :250V
Fusible courant  : 40 a
Temps caractéristique  : un coup
Fusibles taille Imperial  : 0,81 » x 3"
Série  : NON
Longueur  : 3 »
Fusible bornes  : virole
Diamètre  : 0,81 »
Conforme aux normes RoHS  : No

Spécifications  :

Type FUSIBLES