BOGEN | NR100
Sonnerie de nuit

Nº PIÈCE FAB.  NR100
Nº PIÈCE  107320
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Modèle NR-100 se connecte à un amplificateur via une entrée auxiliaire et fournit un signal de sonnerie électronique dans tout le système sonore lorsqu’il est activé par téléphone système nuit bell des circuits. Élimine le besoin de cloches nuit séparée d’alerte sécurité ou d’autres personnes des appels entrants. Opère de sonnerie de 90 V ou fermeture de contact. Automatiquement les muets de musique de fond.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Répond à sonnerie à 90 V ou système externe
  • Produit de tonalité de sonnerie électronique bi-fréquence
  • Se connecte facilement à n’importe quel système de pagination
  • Automatiquement les muets musique de fond tout en sonnant

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600