PANDUIT | NRV10
10" NetRunner montage Vertical

Nº PIÈCE FAB.  NRV10
Nº PIÈCE  399453
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haute capacité avant et arrière vertical gestionnaire. Dimensions  : 80,4 %" H x 10 « W x 13,8 » D (2042 x 254 x 350 mm)

Caractéristiques

  • Ouvertures de gros doigt accommodement des câbles de 24 a 6 catégorie
  • Arrêtoirs de câble intégral à l’extrémité de chaque doigt pour contenir des câbles à l’intérieur de chaque unité de rack
  • Alignent les doigts avec espaces de rack pour soutenir les câbles comme transition vers la voie verticale de rayon de courbure
  • Bouton poussoir double charnières portes commandées séparément peuvent être ouvertes à gauche ou à droite pour fournir un accès complet aux câbles à l’intérieur de la voie verticale
  • Arrêtoirs de Snap-on câble peuvent être placées sur les doigts pour aider à conserver des câbles dans le canal pendant l’installation et l’entretien
  • Verticales gestionnaires comprennent les arrêtoirs de câble, supports de fixation et vis #12-24
  • Zéro RU capacité de montage étend les fonctionnalités du gestionnaire vertical

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE