INTERLOGIX | NS2051-4P/1 t
5-port Fast Ethernet industriel UNManaged Switch avec 4-Port POE-AF (-40 75 degrés c)

Nº PIÈCE FAB.  NS2051-4P/1T
Nº PIÈCE  513380
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le commutateur d’Ethernet industriel non managé IFS 5-port PoE fournit quatre ports Ethernet 10/100Mbps PoE IEEE802,3-af et un port 10/100Mbps non - PoE Ethernet.

Caractéristiques

  • 4-port 10/100-TX (PoE)
  • 1-port 10/100-TX (non PoE)
  • Auto MDI/MDI-X
  • Négociation automatique
  • Installation non managé plug-and-play ne nécessitant aucune programmation
  • Store-and-Forward architecture de commutation à vitesse filaire filtrage et transmission ratests des pertes de paquets avec contre-pression (semi-duplex) et IEEE 802,3 x contrôle de trame-fow PAUSE (duplex intégral)
  • Moteur recherche d’adresses intégrée prend en charge les adresses absolues de MAC 2K
  • Protocole CSMA/CD
  • Adresse source automatique d’apprentissage et le vieillissement
  • Soutien à la taille de paquet 1522 octets
  • Jusqu'à 4 IEEE 802,3af dispositifs actionnés
  • Est conforme à la norme IEEE 802,3af Power over Ethernet fin-Span PSE
  • Prend en charge jusqu'à 15,4 % watts pour chaque port PoE
  • Détection automatique appareil (DP)
  • Circuit de protection empêche l’ince de puissance entre les ports
  • Téléalimentation jusqu'à 328 pi (100m)
  • Boîtier métallique de Slim IP-30 pour la protection
  • Offre sur rail DIN ou montage mural
  • 24 ~ 48 V DC ou 24 V AC opération
  • Alimentation redondante avec protection contre inversion de polarité
  • Teck amovible pour pouvoir maître et esclave
  • Sortie relais alarme de panne alerte
  • Tension/protection contre la surtension  : Des lignes protection EFT 6000 V DC pour le pouvoir, protection ESD 6000 V DC pour Ethernet
  • Conforme aux normes IEC60068-2-xx pour chute, choc et barrierepoker
  • Températures de fonctionnement étendue de - 40C ~ + 75C

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)