INTERLOGIX | Ns2503-24 P/2_C
24-port 10/100 + 2 GigE TP/SFP PoE + commutateur géré

Nº PIÈCE FAB.  NS2503-24P/2C
Nº PIÈCE  508951
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Conçu pour fournir fom de connectivité rapide et efficace de la périphérie du réseau à un serveur ou un commutateur de la colonne vertébrale, les IFS 24-port Fast Ethernet PoE Managed Switch series caractéristiques 24 10/100Mbs ports Ethernet avec pleine puissance isolement ports PoE. Les ports de combo TP/SFP Gigabit 2 peuvent être 10/100/1000Mbps (RJ45) ou Gigabit seule (1000Base-SX/LX/BX) grâce à une interface GBIC SFP (Small Form-factor connectable à).

Caractéristiques

  • 24-port 10/100-TX RJ45 avec PoE
  • 2-Uplink ports de combo gigabit TP/SFP
  • 1 DB232 mâle RS-9 console port
  • Détection auto-MDI/MDI-X
  • Négociation automatique
  • Prend en charge les modes full-duplex/half-duplex
  • Est conforme avec la norme IEEE 802.3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3ab, 80 normes IEEE, haute performance Store et l’architecture vers l’avant, diffusion contrôle de tempête, avorton/CRC fltering élimine les paquets erronés pour optimiser la bande passante réseau
  • 8,8 tissu non bloquante Gbit/s
  • Support de cadre 9K octets Jumbo
  • 8K MAC adresse tabl, apprentissage adresse automatique de la source et le vieillissement
  • IGMP Snooping v1 et v2 congé rapide
  • Support du mode requête IGMP
  • Jusqu'à 256 groupes de multidiffusion
  • IEEE 802,1Q repose sur des balises VLAN
  • Jusqu'à 255 groupes de VLAN, hors 4096 ID VLAN (4041 pour NS2503 - 24 t/2C)
  • VLAN par port
  • Q-tunnel (Double Tag VLAN)
  • STP, IEEE 802,1D (Spanning Tree Protocol GE-DS-242-PoE)
  • RSTP, IEEE 802,1w (Rapid Spanning Tree Protocol GE-DS-242-PoE)
  • MSTP, IEEE 802,1s (plusieurs Spanning Tree protocole NS2503 - 24 t/2C)
  • files d’attente de priorité 4 sur tous les interrupteur portsraffic classification  : IEEE 802,1p Class of Service, priorité code IP TOS/DSCP, priorité de Base du Port
  • Priorité stricte et pondérée round robin (WRR) CoS politiques
  • Entrée/sortie contrôle de bande passante sur chaque port
  • GE-DS-242-POE conforme IEEE 802,3af norme (15,4 %)
  • NS2503 - 24P/2c est conforme à la IEEE.802,3af (15,4w) et IEEE802,3at (30w) normes
  • Jusqu'à budget d’alimentation de 380 Watt
  • Détecte automatiquement les PoE powered devices (DP)
  • Fournit la pleine puissance PoE sur chaque port - aucun partage de ports
  • Circuit protection isolats et prevs interférence entre les ports de puissance
  • Fournitures de paramétrage fin-Span (PSE) de puissance jusqu'à 100m
  • Fonctionnalités de gestion de PoE  : budget Total pouvoir contrôler, par le contrôle du port (activer/désactiver, priorité, limite de puissance), détection de PD de classification, Power Over température Protection
  • Protection de circuit isole et empêche toute perturbation électrique
  • Protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol), jusqu'à des groupes de circuits 802 IEEE 3,13ad
  • Les ports 8 par groupe de circuits avec 1,6Gbps bande passante (mode Full Duplex)
  • Prend en charge les Cisco éther-Chael (tronc statique)
  • IEEE 802,1 x authentification par Port
  • Authentification RADIUS d’accès des utilisateurs
  • Couche 3 et couche 4 Access Control List (ACL)
  • Le filtrage MAC et Source IP/MAC adresse port-liaison
  • Port Mirroring pour surveiller traffc entrant ou sortant sur un port particulier
  • Console locale ou la gestion du commutateur à distance via navigateur Web, Telnet CLI
  • SNMP v1, v2c (GE-DS-242-POE)
  • SNMP v1, v2c, v3 (NS2503 - 24P/2C)
  • SNMP Trap pour alarme notifcation d’événements
  • Quatre RMON groupes 1, 2, 3, 9 (histoire, statistiques, alarmes et e

Spécifications  :

Type de fibre MONOMODE
Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.