INTERLOGIX | Ns3601-24 P/4
24-port GigE avec 4 partagé SFP empilable PoE plein commutateur géré

Nº PIÈCE FAB.  NS3601-24P/4S
Nº PIÈCE  508950
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces commutateurs d’entreprise sont conçus pour répondre à une variété d’applications de haute performance tels que distribution PoE, architectures de réseaux optiques et de performance haute densité grâce à une technologie fiable empilement et avance la couche 2 fonctionnalités réseau.

Caractéristiques

  • 24-ports 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ45 avec IEEE 802,3af PoE
  • 4 slots SFP/mini-GBIC partagent avec Ports 21 au 24 - compatible avec transceivers SFP 1000Base-SX/LX/BX et FX-100
  • 2 10Gbps HDMI-like (duplex intégral) ports d’empilage
  • RS-232 DB9 consle interface de gestion de base des commutateurs et d’installation
  • 24 slots SFP/mini-GBIC - compatibles avec émetteurs-récepteurs SFP 1000Base-SX/LX/BX et FX-100
  • 8-ports 10/100/1000Base-T RJ45 cuivre, partagé avec les ports 1 à 8
  • 2 10Gbps HDMI-like (duplex intégral) empilage pors
  • Interface de console RS-232 DB9 pour la gestion de base des commutateurs et d’installation
  • 24-ports 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ45
  • 4 slots SFP/mini-GBIC partagent avec Ports 21 au 24 - compatible avec transceivers SFP 1000Base-SX/LX/BX et FX-100
  • RS-232 DB9 indi interface de gestion de base des commutateurs et d’installation
  • Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3z
  • Haute performance Store and Forward architecture, broadcast storm control, avorton/CRC fltering élimine les paquets erronés pour optimiser la bande passante réseau
  • Empêche la perte de paquets avec contre-pression (semi-duplex) et IEEE 802,3 x trame PAUSE
  • IGMP Snooping v1, v2 et v3 rapide congé
  • Support du mode requête IGMP
  • Jusqu'à 256 groupes de multidiffusion
  • IEEE 802,1Q repose sur des balises VLAN
  • Jusqu'à 255 gs de VLAN, hors 4096 VLAN ID
  • VLAN par port
  • Q-in-Q tunneling (Double Tag VLAN)
  • STP, IEEE 802,1D (protocole Spanning Tree)
  • RSTP, IEEE 802,1w (Rapid Spanning Tree Protocol)
  • MSTP, IEEE 802,1s (Protocole Multiple Spanning Tree)
  • Jusqu'à 8 instances MSTP
  • 4 prioqueues sur tous les ports du commutateur
  • Classification du trafic  : IEEE 802,1p Class of Service, priorité code IP TOS/DSCP, priorité de Base du Port
  • Priorité stricte et pondérée round robin (WRR) CoS politiques
  • Entrée/sortie contrôle de bande passante sur chaque port
  • Est conforme à la norme IEE802,3af
  • 220 Watt Puissance Budget (GE-DSSG-244-POE) 380 Watt Puissance Budget (NS3601-24P/4)
  • Détecte automatiquement les PoE powered devices (DP)
  • Fournit la pleine puissance (15,4W) PoE jusqu'à 14 ports (GE-DSSG-244-POE)
  • Jusqu'à 24 Ports (NS3601-24P/4)
  • Circuit de protection iates et empêche toute perturbation électrique entre les ports
  • Fournitures de paramétrage fin-Span (PSE) de puissance jusqu'à 100m
  • Fonctionnalités de gestion de PoE  : Total contrôle du budget courant, par le contrôle du port (activer/désactiver, priorité, limite de puissance), par port, planification, détection de PD de classification, Power Supply Over température Protection

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.