HUBBELL PRÉMISSE câblage | NSAV62M
FPTV connexion 2-Gang en-boîtier mural, blanc

Nº PIÈCE FAB.  NSAV62M
Nº PIÈCE  499337
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

netSELECT du Hubbell boîtier de connexion Flat Panel Television (FPTV) offre la connectivité haute densitée et puissance dans le mur. Cela permet à écrans plats et des tableaux interactifs « intelligents » à sitflush contre les murs avec pas de cordes qui pendent. Il quicklyinstalls aux poteaux ou plaques de plâtre sans composants supplémentaires ou du matériel.

Caractéristiques

  • Laqué blanc piètement en acier robuste de calibre 18
  • 2-gang enceinte avec 2 3-unité Hubbell iSTATION montage des emplacements supplémentaires
  • Goujon ou sheetrock montage intégré
  • Anneau de garniture fourni ABS nettoie rapidement plâtre rugueux-dans
  • En option vis couvercle réduit la falsification
  • Répertoriés cULus 1863

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Code UNSPSC 31162307