RLE TECHNOLOGIES | NSC-100
Câble de détection non ; ft 100/30 h 48 m, pré-installé connecteurs mâle/femelle (pour une utilisation avec SC)

Nº PIÈCE FAB.  NSC-100
Nº PIÈCE  258833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RLEs SeaHawk non-détection de câble (NSC-100) est utilisé pour étendre un câble de chef de file de panneaux de commande vers une zone où le câble de détection est nécessaire. Il comble aussi les longueurs de liquide conducteur SeaHawk détection câble dans les zones où le capteur n’est pas nécessaire. Le NSC do es pas affecter l’exactitude des lectures ou limite la quantité de détection câble qui peut être connecté à un panneau de contrôle.

Comme SeaHawk câble de détection, NSC est très souple, résiste aux plis et replis, se trouve à plat après l’installation et est résistant à l’abrasion. Le câble est Plenum évalué et UL Listed, le rend idéal pour une utilisation sous planchers surélevés et les zones où le plénum de câble est nécessaire. Durée  : 100ft/30 h 48 m

Caractéristiques

  • longueur de ft 100/30 h 48 m avec connecteurs d’accouplement
  • Utilisée pour interconnecter des longueurs de câble ou détecteurs de spots de détection où aucune détection n’est nécessaire
  • Plénum évalué

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700