TRIPP LITE | NSS-G24D2P24
24 10/100/1000Mbps Port Gigabit Switch PoE managé Web-Smart + L2, 240W ; 2 dédié SFP Gigabit Slots, 52 Gbit/s, 12-prise de courant 120V PDU

Nº PIÈCE FAB.  NSS-G24D2P24
Nº PIÈCE  781387
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le rendement énergétique NSS-G24D2P24 24-Port PoE + L2 Managed Network Switch Gigabit termine plus de LAN de votre maison ou votre bureau. Il dispose également d’un basic 120V PDU 15 a distribuer alimentation fiable pour des équipements informatiques critiques dans votre armoire de câblage, serv panier salle ou matériel. Deux ports mini-GBIC de combinaison sont également inclus pour les données de liaison ascendante avec d’autres switches par fibre optique.

Ce commutateur dispose 24 ports de RJ45 Gigabit Ethernet à paires torsadées qui soutiennent auto négociable 10/100/1000 Mbit/s et auto MDI/MDIX croisé détection fonctions pour commode capacité plug-and-play. Chaque port peut être configuré pour fournir jusqu'à 30W d’alimentation PoE (Power over Ethernet) via un câble réseau pour les périphériques connectés, tels que les téléphones IP et caméras vidéo. Facile-à - lire LEDs indiquent l’état de connexion et d’activité pour chaque port. Logiciel de gestion intégré vous permet de surveiller et de contrôler chaque appareil connecté via une interface sécurisée sur le web. Chaque port supporte jusqu'à 2 Gbit/s avec duplex intégral.

Le panneau arrière contient 12 prises NEMA 5-15R qui fournissent la puissance continue aux périphériques connectés. Votre matériel est protégé par 3860 joules de suppression des surtensions, mais aussi des LED de façade qui vous permettre de surveiller l’état de la ligne en un clin de œil. Un 12 a le disjoncteur se déclenche si le curr ent dessiné par équipement connecté dépasse de charge maximale de la PDU. Le NSS-G24D2P24 prend en charge les normes IEEE802,3az Energy Efficient Ethernet. Le robuste boîtier en métal monte en 1U d’un rack de 19 pouces EIA standard en utilisant le matériel inclus.

Caractéristiques

  • Entreprise de commutation de réseau gérée
  • 24 ports de RJ45 Gigabit Ethernet à paire torsadée
  • Auto-négociable 10/100/1000 Mbit/s
  • Détection automatique MDI/MDIX REGLABLE
  • Gbit/s 52 capacité (2 GB/s par port avec duplex intégral) de commutation
  • Easy-to-read LEDs indiquent le statut de PoE pour chaque port et de la connectioactivity
  • Prend en charge les trames jumbo de 10 k
  • Prend en charge MAC adresse auto-apprentissage et auto-vieillissement jusqu'à 16 000 adresses
  • Niveau avancé de l’entreprise, les fonctionnalités de gestion L2
  • Budget Total PoE + 240W
  • Chaque port peut être configuré pour alimenter P via un câble réseau pour les périphériques connectés, tels que les téléphones IP et caméras vidéo
  • 30W max par port
  • Surveillance réseau avancée
  • Interface réseau Ethernet intégré permet un accès complet à distance pour la surveillance, de configuration et de contrôle et de notification via un navigateur web
  • VLAN, trunking et autres caractéristiques améliorent de commutateur et efficacité et performance du réseau
  • Base de 120V 15 a PDU
  • 12 prises arrière de NEMA 5-15R fournissent du courant continu aux périphériques connectés
  • 3860 joules de suppression de surtension Isobar
  • Avant-panLEDs indiquer protection, faute et l’état de ligne
  • 40-80 dB de réduction du bruit EMI/RFI
  • Double dédié Ports SFP
  • Connecter les deux modules d’émetteur/récepteur SFP (Mini-GBIC) pour la liaison ascendante aux autres commutateurs via fibre optique ou cuivre
  • Voyants DEL indiquent le trafic de l’interface
  • Coiant aux normes Energy Efficient Ethernet
  • Décale automatiquement les ports inutilisés à l’état de faible puissance sans interruption de la connexion réseau
  • Conforme IEEE 802,3ab, 802,3i, 802,3u, 802,3 x, 802.3, 802. 1 q, d 802,1, normes 802,1W, 802,3ad et 802,3az
  • Montage horizontal dans 1 u d’espace Rack
  • Compatible avec les racks 19 pouces EIA standard et boîtiers rack
  • Fiche de NEMA 5-15P avec cordon d’alimentation 6 ft.

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE